HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H34シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
47421423
品番
H3490-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●シリーズ:H34●長さ:10.6mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●定格電流:20A●端子方法:はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1●Harwin基板ソケット(2.00 mmかん合ピン用). 直径2 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い6フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応