ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H34シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47421439 品番H3490-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●シリーズ:H34●長さ:10.6mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●定格電流:20A●端子方法:はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1●Harwin基板ソケット(2.00 mmかん合ピン用). 直径2 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い6フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする