Sifam Tinsley
Sifam Tinsleyの 電子部品(オンボード)
Sifam Tinsleyの 能動部品
Sifam Tinsleyの ディスクリート
ディスプレイ ベゼル Sifam
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ:M2×10.0 mm (43.9×37.9 mm)、M2.5×10.0 mm (他のサイズ)
注文コード
47421649
品番
AC 803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ:M2×10.0 mm (43.9×37.9 mm)、M2.5×10.0 mm (他のサイズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応