デジタルトランスデューサセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様EMC放射 / ノイズ耐性: EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006. LKM 261デジタルプログラマブル測定トランスデューサ. LKM 261は、標準レールへの取り付け用途向けデジタルプログラマブル測定トランスデューサです。 このトランスデューサは、DIN EN60584-3に準拠する様々な熱電対用にプログラムできます LKM 261は、センサの温度依存の熱電圧を4 → 20 mAの範囲の標準信号に変換します。 測定トランスデューサでは温度補償が適用されます。 このトランスデューサは、RSから購入可能な汎用インターフェイスタイプLKM S1を使用することによりプログラムできます。 調整コントローラを使用して、若干の表示補正を直接行うことができます。. 入力: 熱電対K、J、L、T、U、E、N、S、B、R、C (それぞれ対応する定義範囲) ゼロ: -200 → 600 ℃* 範囲: 50 K 直線性誤差: 熱電対に応じて0.3 K リファレンスジャンクション誤差: +/-0.5 ℃ ループ電圧: 10 → 35 V dc、逆極性保護 出力: 4 → 20 mA電流ループ センサ破損: 20 mA 短絡: 室温に対応する電流値 反応時間: 0.5秒 TC: 100 ppm/℃ 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 湿気: 95 % 取り付け: 35 mm DINレール 端子タイプ: ねじ止め端子 クランプ範囲: 0.2 → 2.5 mm2 ハウジング: ポリカーボネート75 x 25 x 53 mm 概算重量: 60 g 振動: 5 g/10 → 200 Hz 注文コード47421728 品番LKM 261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様EMC放射 / ノイズ耐性: EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006. LKM 261デジタルプログラマブル測定トランスデューサ. LKM 261は、標準レールへの取り付け用途向けデジタルプログラマブル測定トランスデューサです。 このトランスデューサは、DIN EN60584-3に準拠する様々な熱電対用にプログラムできます LKM 261は、センサの温度依存の熱電圧を4 → 20 mAの範囲の標準信号に変換します。 測定トランスデューサでは温度補償が適用されます。 このトランスデューサは、RSから購入可能な汎用インターフェイスタイプLKM S1を使用することによりプログラムできます。 調整コントローラを使用して、若干の表示補正を直接行うことができます。. 入力: 熱電対K、J、L、T、U、E、N、S、B、R、C (それぞれ対応する定義範囲) ゼロ: -200 → 600 ℃* 範囲: 50 K 直線性誤差: 熱電対に応じて0.3 K リファレンスジャンクション誤差: +/-0.5 ℃ ループ電圧: 10 → 35 V dc、逆極性保護 出力: 4 → 20 mA電流ループ センサ破損: 20 mA 短絡: 室温に対応する電流値 反応時間: 0.5秒 TC: 100 ppm/℃ 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 湿気: 95 % 取り付け: 35 mm DINレール 端子タイプ: ねじ止め端子 クランプ範囲: 0.2 → 2.5 mm2 ハウジング: ポリカーボネート75 x 25 x 53 mm 概算重量: 60 g 振動: 5 g/10 → 200 Hz RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする