デジタルトランスデューサセンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様EMC放射: EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006. LKM 264 Pt100/Pt1000デジタルプログラマブル測定トランスデューサ. LKM264は、0 → 10 Vの電流出力を提供する抵抗センサ用デジタルプログラマブル測定トランスデューサです。 LKM 264トランスデューサは、35 mmトップハットレールへの取り付け用に設計されています。 センサタイプ、測定範囲、及び回路タイプの指定にはPCとプログラミングケーブルを使用します。 ゼロ点コントローラで若干の補正を実行できます。 このセンサは、3リード / 4リード回路に接続します。. 入力: Pt100 Pt1000 Ni100 Ni1000プログラマブル抵抗器 全測定範囲: -200 → 850 ℃ Pt100、-200 → 300 ℃ Pt1000、-60 → 250 ℃ Ni100/(TK 5000/6180)、-60 → 200 ℃ Ni1000(TK 5000/6180)、0 → 400、0 → 2000抵抗器 接続タイプ: 2-/3-/4-プログラマブル配線回路 ゼロ: プログラマブル スパン: プログラマブル 測定電流: 0.25 mA 電流消費: 最大10 mA ループ電圧: 15 → 35 V dc、15 → 26 V ac極性保護 直線性誤差: 0.1 %FS 分解能: 14ビット 線形化精度: 0.1 K 測定速度: 2/秒 出力: 0 → 10 V、その他の出力電圧も使用可能 プローブ破損: 10 V 短絡: 0 V クランプ範囲: 0.2 → 2.5 mm2、スクリュークランプ 温度係数: 0.015 K/℃、設定温度範囲0 → 100 ℃ 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ 取り付け: 35 mm DINレール ハウジング: ポリカーボネート75 x 25 x 53 mm 概算重量: 60 g. トランスデューサLKM 263 Pt100/Pt1000レールアセンブリ 注文コード47421746 品番LKM 264
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様EMC放射: EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006. LKM 264 Pt100/Pt1000デジタルプログラマブル測定トランスデューサ. LKM264は、0 → 10 Vの電流出力を提供する抵抗センサ用デジタルプログラマブル測定トランスデューサです。 LKM 264トランスデューサは、35 mmトップハットレールへの取り付け用に設計されています。 センサタイプ、測定範囲、及び回路タイプの指定にはPCとプログラミングケーブルを使用します。 ゼロ点コントローラで若干の補正を実行できます。 このセンサは、3リード / 4リード回路に接続します。. 入力: Pt100 Pt1000 Ni100 Ni1000プログラマブル抵抗器 全測定範囲: -200 → 850 ℃ Pt100、-200 → 300 ℃ Pt1000、-60 → 250 ℃ Ni100/(TK 5000/6180)、-60 → 200 ℃ Ni1000(TK 5000/6180)、0 → 400、0 → 2000抵抗器 接続タイプ: 2-/3-/4-プログラマブル配線回路 ゼロ: プログラマブル スパン: プログラマブル 測定電流: 0.25 mA 電流消費: 最大10 mA ループ電圧: 15 → 35 V dc、15 → 26 V ac極性保護 直線性誤差: 0.1 %FS 分解能: 14ビット 線形化精度: 0.1 K 測定速度: 2/秒 出力: 0 → 10 V、その他の出力電圧も使用可能 プローブ破損: 10 V 短絡: 0 V クランプ範囲: 0.2 → 2.5 mm2、スクリュークランプ 温度係数: 0.015 K/℃、設定温度範囲0 → 100 ℃ 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ 取り付け: 35 mm DINレール ハウジング: ポリカーボネート75 x 25 x 53 mm 概算重量: 60 g. トランスデューサLKM 263 Pt100/Pt1000レールアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする