内容量1個
仕様EMC放射 / ノイズ耐性: EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006. LKM 273 Pt100/Pt1000デジタル構成可能測定トランスデューサ. LKM 273は、Pt100/Pt1000用デジタル構成可能測定トランスデューサで、35 mmトップハットレールへの取り付け用に設計されています。 このトランスデューサは、20 → 20 mA の電流出力を備えています。 4つのDIPスイッチを使用して、13種類の測定範囲を設定します。 ゼロ点コントローラでトランスデューサに若干の補正を行うことができます。 LKM 273用のセンサは、自動的に検出され、3/2リード回路に接続します。 構成可能な測定範囲 -100 → 100 ℃、-50 → 50 ℃、-40 → 60 ℃、-30 → 70 ℃、-20 → 150 ℃ 0 → 50 ℃、0 → 100 ℃、0 → 200 ℃、0 → 250 ℃、0 → 300 ℃、0 → 400 ℃、0 → 500 ℃、0 → 600 ℃. 入力: Pt100/Pt1000自己検出、2/3配線回路 全測定範囲: Pt100: -100 → 600 ℃、Pt1000: -100 → 300 ℃、DIPスイッチにより調整可能 測定電流: 0.25 mA 電流消費: 最大21 mA 分解能: 14ビット 測定速度: 2/秒 出力: 4 → 20 mA 温度係数: 0.015 K/℃、設定温度範囲0 → 100 ℃ 寸法: 75 x 25 x 53 mm (H x W x D) 概算重量: 60 g ループ電圧: 10 → 35 V dc極性保護 直線性誤差: 0.1 %FS プローブ破損: 20 mA 短絡: 4 mA クランプ範囲: 0.2 → 2.5 mm2、スクリュークランプ 温度係数: 0.015 K/℃、設定温度範囲0 → 100 ℃ 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ 寸法: 75 x 25 x 53 mm (H x W x D) 概算重量: 60 g. トランスデューサLKM 273 Pt100/Pt1000レールアセンブリ
注文コード47421755
品番LKM 273