デジタルトランスデューサセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様EN61326-1:2006 EN61326-2-3:2006. LKM 282デジタルプログラマブル測定トランスデューサ. LKM 282シリーズは、熱電対用のデジタルプログラマブルガルバニック絶縁測定トランスデューサです。 このトランスデューサは、標準レールに取り付けます。 LKM 282トランスデューサは、車載用に設計されています。 このトランスデューサは、高干渉耐性を備えており、様々な電圧に(10 Vのリニア出力信号を取得可能な8 Vの供給電圧にも)対応します。 このトランスデューサは、薄型の6 mmの設計のため、標準レール上で占有するスペースはわずかで、最適な耐衝撃性を備えます。 すべてのユーザーに対するその他の利点として、この測定トランスデューサで、様々な熱電対をDIN EN60584-3に準拠するようプログラムできることが挙げられます。センサ熱電圧EMFは、温度に線形的に0 → 10 mAの範囲の出力信号に変換されます。 この温度補償は、マイクロUSBポート経由で構成された測定トランスデューサ内で適用されます。. 入力熱電対: K、J、L、T、U、E、N、S、B、R、C スパン: 50 K 直線性誤差: 0.3 K 測定誤差: 0.2 % リファレンスジャンクション誤差: +/-0.5 ℃ 供給電圧: 8 → 35 V dc、8 → 26 V ac極性保護 最大電流消費量: 15 mA @ 24 V dc ガルバニック絶縁: 2.5 kV 出力: 0 → 10 V / 10 → 0 V電流制限(1 mA) センサ破損: 10 V、代表値11 V 短絡: 室温に対応する電圧値 応答時間: 0.5秒 TC: 100 ppm/K 湿度: 95 % 取り付け: 35 mm DINレール 材質: ポリエステル 寸法: 100 x 6 x 93 mm (H x W x D) 端子タイプ: ねじ止め端子、スプリングケージ端子が使用可能 クランプ範囲: 0.2 → 2.5 mm2 概算重量: 54 g 振動: 147 → 500 Hz / 300 m/s2、500 Hz → 2K / 200 m/s2. ガルバニック絶縁デジタルプログラマブル測定トランスデューサ 注文コード47421764 品番LKM 282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN61326-1:2006 EN61326-2-3:2006. LKM 282デジタルプログラマブル測定トランスデューサ. LKM 282シリーズは、熱電対用のデジタルプログラマブルガルバニック絶縁測定トランスデューサです。 このトランスデューサは、標準レールに取り付けます。 LKM 282トランスデューサは、車載用に設計されています。 このトランスデューサは、高干渉耐性を備えており、様々な電圧に(10 Vのリニア出力信号を取得可能な8 Vの供給電圧にも)対応します。 このトランスデューサは、薄型の6 mmの設計のため、標準レール上で占有するスペースはわずかで、最適な耐衝撃性を備えます。 すべてのユーザーに対するその他の利点として、この測定トランスデューサで、様々な熱電対をDIN EN60584-3に準拠するようプログラムできることが挙げられます。センサ熱電圧EMFは、温度に線形的に0 → 10 mAの範囲の出力信号に変換されます。 この温度補償は、マイクロUSBポート経由で構成された測定トランスデューサ内で適用されます。. 入力熱電対: K、J、L、T、U、E、N、S、B、R、C スパン: 50 K 直線性誤差: 0.3 K 測定誤差: 0.2 % リファレンスジャンクション誤差: +/-0.5 ℃ 供給電圧: 8 → 35 V dc、8 → 26 V ac極性保護 最大電流消費量: 15 mA @ 24 V dc ガルバニック絶縁: 2.5 kV 出力: 0 → 10 V / 10 → 0 V電流制限(1 mA) センサ破損: 10 V、代表値11 V 短絡: 室温に対応する電圧値 応答時間: 0.5秒 TC: 100 ppm/K 湿度: 95 % 取り付け: 35 mm DINレール 材質: ポリエステル 寸法: 100 x 6 x 93 mm (H x W x D) 端子タイプ: ねじ止め端子、スプリングケージ端子が使用可能 クランプ範囲: 0.2 → 2.5 mm2 概算重量: 54 g 振動: 147 → 500 Hz / 300 m/s2、500 Hz → 2K / 200 m/s2. ガルバニック絶縁デジタルプログラマブル測定トランスデューサ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする