APM-CT-APN デジタルパネル電流計 Trumeter 4桁 DC LCD 68×68mm TRUMETER 47421886

デジタルパネル電流計 Trumeter 4桁 DC LCD 68×68mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47421886 品番APM-CT-APN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:0.5 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 メータタイプ:電子 、 APMデジタルCTメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APM CTメータは、外部電流トランスと使用すれば、最高で10000 Aの電流を測定できます。 カスタム警報器、セットポイント、ダイナミックバックライトなどの幅広い機能も備えています。 プログラマブルスケールとカスタム警報器を使用すれば、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示するようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、CTメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 5A CT入力 カスタム警報器 表示範囲の最大値と最小値 2つの独立したプログラマブルなアラームセットポイント 2つの個別のプログラマブル出力 アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする