デジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47421983 品番DPM 742-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:13mm 、 メータ確度:±0.1% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 12.7 mm、3.5桁ディスプレイ. LEDバックライト(30 mA @ 5 V 標準) プログラム可能な小数点以下桁数 ディスプレイでの自動極性識別 幅広い調整範囲 オプションで防滴(IP67等級)の合金ベゼルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする