デジタル電流計 Lovato 4桁 AC LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:AC 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:63.1mm 、 メータ確度:±0.5 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 単相デジタル電流計. 産業用及びフィールドサービス用のモジュラ式デジタル計測機器DMK81R1は、大量のサンプリングに要求される優れた読み取り安定性を保証します。 高調波成分の電流で正常に動作するようにTRMSでの測定を提供しています。 このモデルでは、読み取り値の最大値(高)及び最小値(低)を保存及び表示できます。. LEDディスプレイ付き単相電流計 True RMSでの電流測定 最低値と最大値の保存 プログラム可能なリレー出力(1 C/O) 自動又は手動リセットの選択オプション フロントはIP40保護等級 DINレール取り付け 注文コード47421999 品番DMK81R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,159
販売価格(税別)
24,690
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:AC 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:63.1mm 、 メータ確度:±0.5 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 単相デジタル電流計. 産業用及びフィールドサービス用のモジュラ式デジタル計測機器DMK81R1は、大量のサンプリングに要求される優れた読み取り安定性を保証します。 高調波成分の電流で正常に動作するようにTRMSでの測定を提供しています。 このモデルでは、読み取り値の最大値(高)及び最小値(低)を保存及び表示できます。. LEDディスプレイ付き単相電流計 True RMSでの電流測定 最低値と最大値の保存 プログラム可能なリレー出力(1 C/O) 自動又は手動リセットの選択オプション フロントはIP40保護等級 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする