デジタル電流計 Murata 3.5桁 AC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:35.56mm 、 カットアウト幅:53.34mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:6.35mm 、 メータ確度:±0.4 % 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 ACA-20RM - True-RMS-AC電流計(CT入力付). ACA-20RMシリーズのAC電流計は、トランス(CT)を内蔵しているため、2〜50 Aの複雑な非正弦波AC電流のTrue-RMS値を測定することができます。. 読みやすい赤色LED表示、9.4 mmの数字 内蔵CTにより、複雑な波形のTrue-RMS値を出力 IT用途のAC電流測定に最適 入力範囲: 0-0.2 A → 0-50 A 50 AモデルはスプリットコアCTを備えているため、取り付けが簡単 電源オプション: 85-140 V又は170-264 V 85-140 V ac又は170-264 V acの自己給電 信頼性の高いシングルボード構成 アナログメータのデジタル代替品 注文コード47422044 品番ACA-20RM-4-AC4-RL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:35.56mm 、 カットアウト幅:53.34mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:6.35mm 、 メータ確度:±0.4 % 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 ACA-20RM - True-RMS-AC電流計(CT入力付). ACA-20RMシリーズのAC電流計は、トランス(CT)を内蔵しているため、2〜50 Aの複雑な非正弦波AC電流のTrue-RMS値を測定することができます。. 読みやすい赤色LED表示、9.4 mmの数字 内蔵CTにより、複雑な波形のTrue-RMS値を出力 IT用途のAC電流測定に最適 入力範囲: 0-0.2 A → 0-50 A 50 AモデルはスプリットコアCTを備えているため、取り付けが簡単 電源オプション: 85-140 V又は170-264 V 85-140 V ac又は170-264 V acの自己給電 信頼性の高いシングルボード構成 アナログメータのデジタル代替品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする