ACA-20PC-4-DC1-RL-C デジタル電流計 Murata 3.5桁 DC Murata Power Solutions 47422069

デジタル電流計 Murata 3.5桁 DC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:21.3mm 、 カットアウト幅:33.9mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 9.4 mm、3.5桁AC電流計. 直接測定のための変流器を内蔵 大型赤LEDディスプレイ サブミニチュア取り付けパッケージ 2000 V絶縁、UL / CSA認定 H22.4 x W35 x D25.4 mm パネル切り抜き: 33.9 x 21.3 mm パネル背後の奥行き: 50.08 / 52.78 / 63.28 mm (レンジによって異なる) 注文コード47422069 品番ACA-20PC-4-DC1-RL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:21.3mm 、 カットアウト幅:33.9mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 9.4 mm、3.5桁AC電流計. 直接測定のための変流器を内蔵 大型赤LEDディスプレイ サブミニチュア取り付けパッケージ 2000 V絶縁、UL / CSA認定 H22.4 x W35 x D25.4 mm パネル切り抜き: 33.9 x 21.3 mm パネル背後の奥行き: 50.08 / 52.78 / 63.28 mm (レンジによって異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする