内容量1個
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:26.4mm 、 メータ確度:±0.15 % 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DCA-20PC - サブミニチュアDC電流計、LEDディスプレイ / シャント抵抗を内蔵. DCA-20PCシリーズは、最大20 AのDC電流を測定するためのシャント抵抗を内蔵した初のデジタルDC電流計です。 200 uA → 20 AのDC電流を正確に測定するため、6つのレンジを用意 これらの電流計は100 %内蔵型で、較正用又は市販のコンポーネントは不要です。 これらの製品は外部負荷回路向けの端子台も付属しているので、シンプルな3線式動作も有効になります。. 大型で、読みやすく、高さ9.4 mmの数字を表示するLEDディスプレイ LEDカラーは「低電力の赤色」バージョン 200 μA → 20 AのDC電流のデジタル測定用シャント抵抗を内蔵 完全な機能を装備、追加のコンポーネントは不要 範囲が5 → 40 V dc(非絶縁)又は8 → 36 V dc(絶縁)の幅広い電源入力 20 mVの内部シャント抵抗により、電力損失を最小限に抑える 簡単な3線式又は4線式の動作向けの負荷接続を含む 高解像度、±0.1 %の精度で工場較正済み 小型パッケージサイズ: 35.1 x 22.4 x 26.4 mm
注文コード47422087
品番DCA-20PC-4-DC4-RL-C