曜日別特売
DCA5-20PC-2-DC4-RL-C デジタル電流計 Murata 3.5桁 DC Murata Power Solutions 47422105

デジタル電流計 Murata 3.5桁 DC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:25.4mm 、 メータ確度:±0.15 % 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DCA5-20PC - サブミニチュアDC電流計、LEDディスプレイ / 外部シャント抵抗用mV入力付き. DCA5-20PCシリーズDC電流計は、すべての一般的な50 mV及び100 mV dcのシャント抵抗出力を表示するように特別に設計されています。 25通りの入力レンジで、1.000 A → 2000 AのDC電流を精密に測定できます。 外部シャント抵抗を除くと、この装置は100 %内蔵型で、較正用又は市販のコンポーネントは不要です。. 大型で、読みやすく、高さ9.4 mmの数字を表示するLEDディスプレイ LEDカラーは「低電力の赤色」バージョン 5 A → 2000 A、50 mV及び100 mVシャント抵抗の出力を計量及び表示 50 mVシャント抵抗も用意(品番 ; 810-3267 810-3267 など) ±0.1 %精度で工場較正済み 5~40 V dc(非絶縁)又は8~36 V dc(絶縁)の幅広い電源入力範囲 逆極性保護 完全内蔵型、他のコンポーネントは不要 小型パッケージサイズ - 35.1 x 22.4 x 25.4 mm ねじ止め端子台 アナログメータのデジタルアップグレード用注文コード47422105品番DCA5-20PC-2-DC4-RL-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:25.4mm 、 メータ確度:±0.15 % 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DCA5-20PC - サブミニチュアDC電流計、LEDディスプレイ / 外部シャント抵抗用mV入力付き. DCA5-20PCシリーズDC電流計は、すべての一般的な50 mV及び100 mV dcのシャント抵抗出力を表示するように特別に設計されています。 25通りの入力レンジで、1.000 A → 2000 AのDC電流を精密に測定できます。 外部シャント抵抗を除くと、この装置は100 %内蔵型で、較正用又は市販のコンポーネントは不要です。. 大型で、読みやすく、高さ9.4 mmの数字を表示するLEDディスプレイ LEDカラーは「低電力の赤色」バージョン 5 A → 2000 A、50 mV及び100 mVシャント抵抗の出力を計量及び表示 50 mVシャント抵抗も用意(品番 ; 810-3267 810-3267 など) ±0.1 %精度で工場較正済み 5~40 V dc(非絶縁)又は8~36 V dc(絶縁)の幅広い電源入力範囲 逆極性保護 完全内蔵型、他のコンポーネントは不要 小型パッケージサイズ - 35.1 x 22.4 x 25.4 mm ねじ止め端子台 アナログメータのデジタルアップグレード用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする