内容量1個
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:32.51mm 、 カットアウト幅:46.38mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:4.75mm 、 メータ確度:±0.15 % 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DCA5-20PC - サブミニチュアDC電流計、LEDディスプレイ / 外部シャント抵抗用mV入力付き. DCA5-20PCシリーズDC電流計は、すべての一般的な50 mV及び100 mV dcのシャント抵抗出力を表示するように特別に設計されています。 25通りの入力レンジで、1.000 A → 2000 AのDC電流を精密に測定できます。 外部シャント抵抗を除くと、この装置は100 %内蔵型で、較正用又は市販のコンポーネントは不要です。. 大型で、読みやすく、高さ9.4 mmの数字を表示するLEDディスプレイ LEDカラーは「低電力の赤色」バージョン 5 A → 2000 A、50 mV及び100 mVシャント抵抗の出力を計量及び表示 50 mVシャント抵抗も用意(品番 ; 810-3267 810-3267 など) ±0.1 %精度で工場較正済み 5〜40 V dc(非絶縁)又は8〜36 V dc(絶縁)の幅広い電源入力範囲 逆極性保護 完全内蔵型、他のコンポーネントは不要 小型パッケージサイズ - 35.1 x 22.4 x 25.4 mm ねじ止め端子台 アナログメータのデジタルアップグレード用
注文コード47422123
品番DCA5-20PC-6-DC4-RL-C