デジタル電流計 Murata 3.5桁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47422139 品番DMS-20PC-4/20S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様カットアウト高さ:21.29mm●カットアウト幅:33.93mm●ディスプレイのタイプ:LED●桁の数:3.5●アナログ効果:数字のみ●深さ:25mm●メータ確度:±1 %●最小温度:0℃●最大温度:+60℃●LEDパネルメータ DMS-20, 30PCシリーズ(電流ループモニタ). 9.4mmタイプ. 低消費電力の新ディスプレイ採用により、ループ給電式インジケータでLEDが使用可能になりました。. 外部電源不要 見やすい赤色表示、3.5桁ディスプレイ DIPスイッチによる入力範囲、小数点選択 オンボードでのスパン/ゲインおよびゼロ点/オフセット調整が可能. 14.2mmタイプ. 個別に電源を備えた一般的なプロセスの監視向けに、大形ディスプレイ付のマッチング インジケータがあります。. 低消費電力赤色LEDディスプレイ 1から5Vの用途に合わせてオフセット調整可能 5V単一電源タイプまたは7.5から32V広域入力タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする