デジタル電流計 PR Electronics 4桁 DC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:44.5mm 、 カットアウト幅:91.5mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:120mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 測定範囲:3.6 → 23/16mA 、 5500シリーズ - ループ駆動LCDインジケータ. 5531シリーズループ駆動インジケータには、4桁LCDディスプレイが付属しています。 安全区域に取り付けられます。. 4桁ループ駆動LCDディスプレイ インジケータは4 → 20 mAカレントループで給電 LCDバックライトの輝度を半分又はフルに設定して、暗い場所でも見やすく表示可能 ディスプレイを正しいプロセス値に簡単に調整(-9999 → 9999) 簡単な押ボタン構成 前面の押ボタンを無効にして不正な調整を防止可能 5531Aは安全区域又はI.S./Exゾーン2 (ガス)にパネル取り付け可能(品番: ; 796-6938 796-6938 ) 5531BはExゾーン0に取り付け可能(品番: ; 796-7073 796-7073 ) 5531B1はExゾーン2及び22に取り付け可能(品番: ; 827-5410 827-5410 ) 5531B2はExゾーン1、2、21、及び22に取り付け可能(品番: ; 827-5413 827-5413 ) 注文コード47422184 品番5531B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,351
販売価格(税別)
79,410
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:44.5mm 、 カットアウト幅:91.5mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:120mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 測定範囲:3.6 → 23/16mA 、 5500シリーズ - ループ駆動LCDインジケータ. 5531シリーズループ駆動インジケータには、4桁LCDディスプレイが付属しています。 安全区域に取り付けられます。. 4桁ループ駆動LCDディスプレイ インジケータは4 → 20 mAカレントループで給電 LCDバックライトの輝度を半分又はフルに設定して、暗い場所でも見やすく表示可能 ディスプレイを正しいプロセス値に簡単に調整(-9999 → 9999) 簡単な押ボタン構成 前面の押ボタンを無効にして不正な調整を防止可能 5531Aは安全区域又はI.S./Exゾーン2 (ガス)にパネル取り付け可能(品番: ; 796-6938 796-6938 ) 5531BはExゾーン0に取り付け可能(品番: ; 796-7073 796-7073 ) 5531B1はExゾーン2及び22に取り付け可能(品番: ; 827-5410 827-5410 ) 5531B2はExゾーン1、2、21、及び22に取り付け可能(品番: ; 827-5413 827-5413 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする