デジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 % + 1ディジット 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 シリーズ:BT144 、 RS Proデジタル電流計 - 1相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この単相電流計は、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で60 → 600 V LC ACの電圧を選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 注文コード47422245 品番136-5385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 % + 1ディジット 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 シリーズ:BT144 、 RS Proデジタル電流計 - 1相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この単相電流計は、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で60 → 600 V LC ACの電圧を選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする