内容量1個
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:55mm 、 メータ確度:±0.5 % + 1ディジット 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存
注文コード47422263
品番136-5391