仕様電流タイプ:AC , DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:模擬アナログディスプレイ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:0 → 5A 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応