デジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B23シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47422403 品番2CMA100166R1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,565
販売価格(税別)
54,150
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B23 、 ABB電力量計B23三相ブロンズレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B23 - 3相メータ、65 A - 4 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 2及び3要素測定 - 機器値 - アラーム機能. 機能(ブロンズレベル). 有効エネルギー及び無効エネルギー インポート / エクスポート. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする