仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:クラス1 % 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 ABB電力量計B23三相スチールレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B23 - 3相メータ、65 A - 4 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 2及び3要素測定 - 機器値 - アラーム機能. 機能(スチールレベル). 有効エネルギー. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブ
RoHS指令(10物質対応)対応