デジタル電力計 ABB LCD パルス出力 A43シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47422455 品番2CMA170531R1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥130,383
販売価格(税別)
118,530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:A43 、 ABB電力量計A43三相プラチナレベル. Aシリーズは、電流と電圧両方(CT/VT)の、最大80 Aの直接接続又は変圧器が接続された機器用の、高度なメータ製品シリーズです。 ディスプレイはピクセル指向で、一度に最大4つの数量を表示できます。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Aシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. A43 - 三相メータ、80 A 7 DIN幅、IRポート付き 直接接続の電力メータ 2及び3エレメント計測 機器値 アラーム機能. 機能(プラチナレベル). 有効エネルギー及び無効エネルギー インポート / エクスポート 料金1-4 料金は入力で制御される 通信又はクロック 以前の数値 最大及び最小需要 高度な負荷プロファイル 調波及びTHD RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする