内容量1個
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:A44 、 ABB電力量計A44三相スチールレベル. Aシリーズは、電流と電圧両方(CT/VT)の、最大80 Aの直接接続又は変圧器が接続された機器用の、高度なメータ製品シリーズです。 ディスプレイはピクセル指向で、一度に最大4つの数量を表示できます。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Aシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. A44 - 三相メータ、6 A 7 DIN幅、IRポート付き トランスCTVT接続電力メータ 2及び3エレメント計測 機器値 アラーム機能. 機能(スチールレベル). 有効エネルギー
注文コード47422473
品番2CMA170533R1000