仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:クラス1 % 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 ABB電力量計A43三相スチールレベル. Aシリーズは、最大80 Aの直接接続された装置やトランスに接続された装置の電流と電圧(CT / VT)両方に対応する高度なメータ製品です。 ディスプレイはピクセル指向で、一度に最大4つの数量を表示できます。 メータの操作は、ディスプレイの下にあるプッシュボタンで簡単に行なえます。 Aシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。A43 ー 三相メータ、80 A 7 DIN幅、IRポート付き 直接接続の電力メータ 2及び3エレメント計測 機器値 アラーム機能. 機能(スチールレベル). 有効エネルギー
RoHS指令(10物質対応)対応