仕様カットアウト高さ:68mm●カットアウト幅:68mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:64.3mm●メータ確度:±0.5 %●最小温度:-25℃●シリーズ:EM2172D●EM2172D - 電力計. 取り外し可能な前面LCDディスプレイユニット搭載の三相電力計です。 1台のユニットをDINレール取り付け又はパネル取り付けの電力計として使用できます。 この汎用三相エネルギーメータは、費用配分を目的とした有効電力と無効電力両方の計測に適していますが、主要電気パラメータ測定と再転送(トランスデューサ機能)にも適しています。. 電力計 3桁の瞬時変数表示 7桁の電力表示 システム変数: W、var、PF、Hz、フェーズシーケンス 単相変数: VLL、VLN、A、PF 電力測定: 総kWh及びkvarh 歪んだ正弦波出力のTRMS測定(電圧/電流) 自己電源方式 寸法: 4-DINモジュール及び72 x 72 mm 保護等級(前面): IP50 アプリケーション適応可能なディスプレイとプログラミングプロシージャ(Easyprog機能) 簡単な接続管理 取り外し可能ディスプレイ DINレール及びパネル取り付け用途の両方に対応する多目的ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応