Chauvin Arnoux Energy
Chauvin Arnoux Energyの 電子部品(オンボード)
Chauvin Arnoux Energyの 能動部品
Chauvin Arnoux Energyの ディスクリート
デジタル電力計 Chauvin Arnou×Energy LCD パルス出力 MEMOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:クラス1 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+65℃ 、 メータタイプ:デジタル
注文コード
47422559
品番
P01330741
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,400
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:クラス1 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+65℃ 、 メータタイプ:デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応