デジタル電力計 Chauvin Arnou×Energy LCD パルス出力 MEMOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:クラス1 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+65℃ 、 メータタイプ:デジタル 注文コード47422577 品番P01330745
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:クラス1 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+65℃ 、 メータタイプ:デジタル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする