仕様カットアウト高さ:45.5mm●カットアウト幅:72mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●フェーズの数:1, 3●パルス出力:あり●深さ:48.3mm●最小温度:-20℃●最大温度:+70℃●メータタイプ:電子●M880-DMF DINレール電力計. HobutのM880-DMFシリーズDINレール取り付け型電力計は、大型LCDディスプレイを搭載し、画面の色を7色から選択できます。 この電力計は、使いやすいプログラマブルCT / VT比を備え、単相又は三相システムで使用できます。 M880-DMFは、ユニークなセットポイントレールトリップ出力を備え、8種の測定値に割り当てることができます。. 特長と利点. 大型LCDディスプレイ 選択可能な画面色(最大7色) DINレール取り付け 内蔵RS485 (Modbus) / パルス出力 / セットポイントリレー プログラム可能なセットポイントリレー出力 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 電流及び電圧トランス比. 用途. M880-DMF電力計は、低 / 中 / 高電圧制御盤、ビル管理システム、電力管理などの用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応