デジタル電力計 Lovato LCD パルス出力 DMEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:64.9mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:DME 、 EN50470-3クラスB. Lovato DME D100/110電力量計. DME D100及びD110 T1は、直接接続、最大40 Aの電流に対する単相の有効及び無効電力量計です。 この電力量計には、標準の1U (18 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。. DME D100 T1 5+1桁カウンタ付きLCDディスプレイ モジュラDINレールハウジング(18 mm幅) MID認証取得 有効なエネルギー消費のパルスLED リモートエネルギーカウント用の静的パルス出力 IP40 (フロント)保護 DME D110 T1 5+1桁カウンタ付きLCDディスプレイ モジュラDINレールハウジング(18 mm幅) MID認証取得 測定の選択とプログラミングのためのボタン 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 パルス又はアラームしきい値に関するプログラム可能な静的出力 IP40 (フロント)保護 注文コード47422875 品番DME D100 T1 MID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:64.9mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:DME 、 EN50470-3クラスB. Lovato DME D100/110電力量計. DME D100及びD110 T1は、直接接続、最大40 Aの電流に対する単相の有効及び無効電力量計です。 この電力量計には、標準の1U (18 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。. DME D100 T1 5+1桁カウンタ付きLCDディスプレイ モジュラDINレールハウジング(18 mm幅) MID認証取得 有効なエネルギー消費のパルスLED リモートエネルギーカウント用の静的パルス出力 IP40 (フロント)保護 DME D110 T1 5+1桁カウンタ付きLCDディスプレイ モジュラDINレールハウジング(18 mm幅) MID認証取得 測定の選択とプログラミングのためのボタン 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 パルス又はアラームしきい値に関するプログラム可能な静的出力 IP40 (フロント)保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする