内容量1個
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:63mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:EN50470-1, EN50470-3, EN保護等級, MIDクラスB 、 EN50470-3クラスB。. Lovato DME D120/121電力量計. DME D120 T1及びDME D121は、直接接続、最大63 Aの電流に対する単相の有効及び無効電力量計です。 電力量測定以外に、追加の測定を行い、合計で14件の測定結果をバックライト付きのLCDディスプレイに表示できます。 DMED120及びD121には、標準の2U (36 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。. DME D120 T1 6+1桁のカウンタ バックライト付きLCDディスプレイ MID認証取得 モジュラDINレールハウジング、2U (36 mm幅) 測定の選択とプログラミングのためのボタン 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 パルス又はアラームしきい値に関するプログラム可能な静的出力 IP40 (フロント)保護 DME D121 6+1桁のカウンタ バックライト付きLCDディスプレイ モジュラDINレールハウジング、2U (36 mm幅) 測定の選択とプログラミングのためのボタン 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 Modbus RTU及びASCIIプロトコルを備えたRS-485インターフェイス IP40 (フロント)保護
注文コード47422884
品番DME D120 T1 MID