画像準備中

デジタル電力計 Lovato LCD パルス出力 DMEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:63mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:電子 、 Lovato DME D115 T1電力量計. DME D115 T1は、直接接続、最大40 Aの電流に対する単相の有効及び無効電力量計です。 電力量測定以外に、追加の測定を行い、合計で5件の測定結果をバックライト付きの大型LCDディスプレイに表示できます。 DME D115には、標準の2U (36 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。. 6+1桁のカウンタ バックライト付きLCDディスプレイ モジュラDINレールハウジング、2U (36 mm幅) 測定の選択とプログラミングのためのボタン 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 エネルギーカウントパルス用のプログラム可能な静的出力 IP40 (フロント)保護 注文コード47422909 品番DME D115 T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:63mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:電子 、 Lovato DME D115 T1電力量計. DME D115 T1は、直接接続、最大40 Aの電流に対する単相の有効及び無効電力量計です。 電力量測定以外に、追加の測定を行い、合計で5件の測定結果をバックライト付きの大型LCDディスプレイに表示できます。 DME D115には、標準の2U (36 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。. 6+1桁のカウンタ バックライト付きLCDディスプレイ モジュラDINレールハウジング、2U (36 mm幅) 測定の選択とプログラミングのためのボタン 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 エネルギーカウントパルス用のプログラム可能な静的出力 IP40 (フロント)保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする