内容量1個
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:63mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:電子 、 EN50470-3クラスB。. Lovato DME D130電力量計. DME D130は、直接接続、最大63 Aの電流に対する単相の有効及び無効電力量計です。 電力量測定以外に、追加の測定を行い、合計で14件の測定結果をバックライト付きのLCDディスプレイに表示できます。 DME D130には、標準の2U (36 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。. 6+1桁のカウンタ バックライト付きLCDディスプレイ モジュラDINレールハウジング、2U (36 mm幅) 測定の選択とプログラミングのためのボタン 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 EXM1001 ( ; 905-3491 905-3491 )モジュール1個をサポート IP40 (フロント)保護
注文コード47422918
品番DME D130