画像準備中

デジタル電力計 Murata Power Solutions LED 4桁 22.1×36.22mm ACM20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カットアウト高さ:22.1mm●カットアウト幅:36.22mm●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:4●フェーズの数:1●深さ:23.11mm●文字の高さ寸法:9.14 mm●メータ確度:±3 (力率) %●最小温度:0℃●最大温度:+60●シリーズ:ACM20●ACM20 - Four-FunctionAC電力計. ACM20シリーズAC電力計は、電源を搭載する機器の最も重要な測定値、すなわち電圧、電流、アクティブな電力(ワット)、力率を表示します。 前面パネルのセレクタスイッチには、4種パラメータのいずれかに対する固定読み取りと、4種すべてを循環する連続読み取りの2種類のモードがあります。 ミニチュアのサイズは、UPS電源、電源ストリップ、実験室の設備、代替エネルギー、AC電源の精密なモニタリングを要するその他の製品に最適です。. 4ファンクションAC電源メータ 9.2 mmの大型で明るい赤色LEDディスプレイ AC電圧、電流、ワット、力率(又はヘルツ)を表示 表示モード: 連続自動循環と固定の2種類 複雑な電圧と電流の波形のTrue-RMS読み取り 異なるバージョンが利用可能: - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3595 823-3595 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3586 823-3586 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3592 823-3592 - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3598 823-3598 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3589 823-3589 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3602 823-3602 電流トランス内蔵で簡単に設置可能 ユニバーサル、85〜264 V ac (47〜63 Hz)の動作範囲 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックに適合 表面実装デザインがパネル表面に占めるスペースは最小限 注文コード47422927 品番ACM20-4-AC1-R-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様カットアウト高さ:22.1mm●カットアウト幅:36.22mm●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:4●フェーズの数:1●深さ:23.11mm●文字の高さ寸法:9.14 mm●メータ確度:±3 (力率) %●最小温度:0℃●最大温度:+60●シリーズ:ACM20●ACM20 - Four-FunctionAC電力計. ACM20シリーズAC電力計は、電源を搭載する機器の最も重要な測定値、すなわち電圧、電流、アクティブな電力(ワット)、力率を表示します。 前面パネルのセレクタスイッチには、4種パラメータのいずれかに対する固定読み取りと、4種すべてを循環する連続読み取りの2種類のモードがあります。 ミニチュアのサイズは、UPS電源、電源ストリップ、実験室の設備、代替エネルギー、AC電源の精密なモニタリングを要するその他の製品に最適です。. 4ファンクションAC電源メータ 9.2 mmの大型で明るい赤色LEDディスプレイ AC電圧、電流、ワット、力率(又はヘルツ)を表示 表示モード: 連続自動循環と固定の2種類 複雑な電圧と電流の波形のTrue-RMS読み取り 異なるバージョンが利用可能: - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3595 823-3595 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3586 823-3586 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3592 823-3592 - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3598 823-3598 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3589 823-3589 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3602 823-3602 電流トランス内蔵で簡単に設置可能 ユニバーサル、85〜264 V ac (47〜63 Hz)の動作範囲 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックに適合 表面実装デザインがパネル表面に占めるスペースは最小限 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする