デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 Acti 9 iEM3000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 パルス出力:あり 、 深さ:69.3mm 、 最小温度:-25℃ 、 シリーズ:Acti 9 iEM3000 、 モデルタイプや仕様については、製品ガイド情報をご覧ください。. Schneider Electric iEM3000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM3000シリーズ電力量計はコスト効率が高く、機能が豊富な電力計で、DINレールやモジュラエンクロージャ内に取り付けることができます。 Acti 9 iEM3000シリーズ電力量計は単なるキロワット時(kWh)メータではなく、有効電力と無効電力、入力電力と出力電力の完全な4象限計測を含む、エネルギーの消費量と現場でのエネルギー生成量の両方を詳細に確認できる電力量計です。 さらに、充実したリアルタイム計測(V、I、P、PF)により、顧客の電力使用状況について詳細な説明を提供できます。また、マルチタリフにより、公共料金の課金構造に柔軟に適合させることができます。 この電力量計はActi 9通信システムに完全に適合しています。. 有効電力の計測は精度クラス1.0 (iEM3100 / iEM3300モデル)及び0.5S (iEM3200モデル) 無効電力の計測はクラス2 見やすいグラフィックディスプレイ 2個のクリップでDINレールに簡単に取り付け可能な小型サイズ 内部クロックが最後のリセット日時を保存。停電の場合は48時間 デジタル入力又は内部クロックによるマルチタリフの選択. 用途: 実際に使用した電力量のみ課金されていることを確認するための請求書チェック 個々のテナントのWAGES(水、空気、ガス、電気、蒸気)を含むエネルギー消費量に対する部分請求書 WAGESを含むエネルギー消費量の集計だけでなく、同じ施設内での面積あたり、使用回数あたり、シフトあたり、又は時間あたりのコストの内訳 注文コード47423189 品番A9MEM3300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 パルス出力:あり 、 深さ:69.3mm 、 最小温度:-25℃ 、 シリーズ:Acti 9 iEM3000 、 モデルタイプや仕様については、製品ガイド情報をご覧ください。. Schneider Electric iEM3000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM3000シリーズ電力量計はコスト効率が高く、機能が豊富な電力計で、DINレールやモジュラエンクロージャ内に取り付けることができます。 Acti 9 iEM3000シリーズ電力量計は単なるキロワット時(kWh)メータではなく、有効電力と無効電力、入力電力と出力電力の完全な4象限計測を含む、エネルギーの消費量と現場でのエネルギー生成量の両方を詳細に確認できる電力量計です。 さらに、充実したリアルタイム計測(V、I、P、PF)により、顧客の電力使用状況について詳細な説明を提供できます。また、マルチタリフにより、公共料金の課金構造に柔軟に適合させることができます。 この電力量計はActi 9通信システムに完全に適合しています。. 有効電力の計測は精度クラス1.0 (iEM3100 / iEM3300モデル)及び0.5S (iEM3200モデル) 無効電力の計測はクラス2 見やすいグラフィックディスプレイ 2個のクリップでDINレールに簡単に取り付け可能な小型サイズ 内部クロックが最後のリセット日時を保存。停電の場合は48時間 デジタル入力又は内部クロックによるマルチタリフの選択. 用途: 実際に使用した電力量のみ課金されていることを確認するための請求書チェック 個々のテナントのWAGES(水、空気、ガス、電気、蒸気)を含むエネルギー消費量に対する部分請求書 WAGESを含むエネルギー消費量の集計だけでなく、同じ施設内での面積あたり、使用回数あたり、シフトあたり、又は時間あたりのコストの内訳 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする