内容量1個
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:69mm 、 最小温度:-20℃ 、 シリーズ:Acti 9 iEM3000 、 モデルタイプや仕様については、製品ガイド情報をご覧ください。. Schneider Electric iEM3000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM3000シリーズ電力量計はコスト効率が高く、機能が豊富な電力計で、DINレールやモジュラエンクロージャ内に取り付けることができます。 Acti 9 iEM3000シリーズ電力量計は単なるキロワット時(kWh)メータではなく、有効電力と無効電力、入力電力と出力電力の完全な4象限計測を含む、エネルギーの消費量と現場でのエネルギー生成量の両方を詳細に確認できる電力量計です。 さらに、充実したリアルタイム計測(V、I、P、PF)により、顧客の電力使用状況について詳細な説明を提供できます。また、マルチタリフにより、公共料金の課金構造に柔軟に適合させることができます。 この電力量計はActi 9通信システムに完全に適合しています。. 有効電力の計測は精度クラス1.0 (iEM3100 / iEM3300モデル)及び0.5S (iEM3200モデル) 無効電力の計測はクラス2 見やすいグラフィックディスプレイ 2個のクリップでDINレールに簡単に取り付け可能な小型サイズ 内部クロックが最後のリセット日時を保存。停電の場合は48時間 デジタル入力又は内部クロックによるマルチタリフの選択. 用途: 実際に使用した電力量のみ課金されていることを確認するための請求書チェック 個々のテナントのWAGES(水、空気、ガス、電気、蒸気)を含むエネルギー消費量に対する部分請求書 WAGESを含むエネルギー消費量の集計だけでなく、同じ施設内での面積あたり、使用回数あたり、シフトあたり、又は時間あたりのコストの内訳
注文コード47423198
品番A9MEM3155