デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 iEM3200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47423207 品番A9MEM3255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:69mm 、 最小温度:-20℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 Acti9 iEM3200電力量計. Acti 9 iEM3000電力量計シリーズは、DINレール取り付けの電力量計で、分割課金及びコスト分配用途に最適です。 Smart Linkなどの通信システムと組み合わせることで、配電関連の測定を顧客の設備管理システムに簡単に統合できます。 63 A直接測定(iEM3100モデル)及び変流器関連の計器(iEM3200モデル)の2種類を用意しています。. iEM3200: パーシャルカウンタ付きキロワット時計 iEM3210: パーシャルカウンタ / パルス出力付きキロワット時計 MID認証取得 iEM3215: デジタル入力又は内部クロックによって制御される多種料金計、MID認証取得 iEM3250: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付きキロワット時計、Modbus通信 iEM3255: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付き、4象限、多種料金電力量計、Modbus通信、デジタルI/O、MID認証取得 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする