仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:1 、 深さ:67mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 Schneider Electric iEM2000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM2000シリーズのメータは、手頃な価格で競争力があり、単相DINレールに取り付け可能な電力量計です。 iEM2000シリーズの電力量計を通信システムと組み合わせると、配電関連の測定を電力量管理システムに簡単に組み込むことができます。. 40 A直接測定(iEM2000モデル)と63 A直接測定(iEM2100モデル)の2種類 画期的な設計 - 設置や操作が簡単 電源内蔵 電気機械式ディスプレイ(iEM2000モデル) LCDディスプレイ(iEM2100モデル) コンパクト、モジュール1つ又は2つ分の幅 オンボードのModbus又はM-Bus通信 改ざん防止セキュリティ機能でデータの整合性を確保 MID準拠(特定のモデルのみ)による認定済みの精度とデータセキュリティ. 用途:. エネルギー効率及びコスト管理 - 課金検証 - 分割課金及び費用配賦(2料金電力系統管理など) 電力系統管理 - 基本的な電気パラメータ(電流、電圧、電力など)
RoHS指令(10物質対応)対応