デジタル電力計 Schneider Electric LCD Acti 9 iEM2000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47423243 品番A9MEM2135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:1 、 深さ:64mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:Acti 9 iEM2000 、 Schneider Electric iEM2000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM2000シリーズのメータは、手頃な価格で競争力があり、単相DINレールに取り付け可能な電力量計です。 iEM2000シリーズの電力量計を通信システムと組み合わせると、配電関連の測定を電力量管理システムに簡単に組み込むことができます。. 40 A直接測定(iEM2000モデル)と63 A直接測定(iEM2100モデル)の2種類 画期的な設計 - 設置や操作が簡単 電源内蔵 電気機械式ディスプレイ(iEM2000モデル) LCDディスプレイ(iEM2100モデル) コンパクト、モジュール1つ又は2つ分の幅 オンボードのModbus又はM-Bus通信 改ざん防止セキュリティ機能でデータの整合性を確保 MID準拠(特定のモデルのみ)による認定済みの精度とデータセキュリティ. 用途:. エネルギー効率及びコスト管理 - 課金検証 - 分割課金及び費用配賦(2料金電力系統管理など) 電力系統管理 - 基本的な電気パラメータ(電流、電圧、電力など) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする