デジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47423426 品番METSEPM8240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 深さ:77.5mm 、 メータ確度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力) 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 Schneider Electric PM8000電力計. Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。. パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能. I/Oモジュール:. 電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする