デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 92×92mm PM5000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:90mm●メータ確度:±0.5 %●最小温度:-25℃●シリーズ:PM5000●モデルタイプや仕様については、製品ガイド情報をご覧ください。. Schneider Electric PM5000電力計. PowerLogic TM PM5000電力計は、コスト管理用途に最適です。 エネルギー使用の振り分けに必要な測定機能を提供し、テナント測定や下位請求を実行し、省エネ可能な箇所を特定し、機器の効率と使用を最適化し、電気ネットワークの電力品質の高レベル評価を行います。. 3相、ニュートラル及びアースを同時に監視可能 電力特性特定 データ記録 グラフィックディスプレイ、大きな文字、強力なバックライト 分かり易いメニュー テキストは8言語から選択可能 グローバル請求認定付きの非常に正確なデバイス IP52フォント表示 単独の96 x 96 mmのユニット. 用途: コスト管理 - 副請求 / テナントの測定 - 費用振り分け ネットワーク管理 - 基本的電力品質監視 - タイムスタンプ付きの最低 / 最大監視 - アラーム - 賃金監視 注文コード47423435 品番METSEPM5310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:90mm●メータ確度:±0.5 %●最小温度:-25℃●シリーズ:PM5000●モデルタイプや仕様については、製品ガイド情報をご覧ください。. Schneider Electric PM5000電力計. PowerLogic TM PM5000電力計は、コスト管理用途に最適です。 エネルギー使用の振り分けに必要な測定機能を提供し、テナント測定や下位請求を実行し、省エネ可能な箇所を特定し、機器の効率と使用を最適化し、電気ネットワークの電力品質の高レベル評価を行います。. 3相、ニュートラル及びアースを同時に監視可能 電力特性特定 データ記録 グラフィックディスプレイ、大きな文字、強力なバックライト 分かり易いメニュー テキストは8言語から選択可能 グローバル請求認定付きの非常に正確なデバイス IP52フォント表示 単独の96 x 96 mmのユニット. 用途: コスト管理 - 副請求 / テナントの測定 - 費用振り分け ネットワーク管理 - 基本的電力品質監視 - タイムスタンプ付きの最低 / 最大監視 - アラーム - 賃金監視 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする