内容量1個
仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:90mm●メータ確度:±0.5 %●最小温度:-25℃●シリーズ:PM5000●モデルタイプや仕様については、製品ガイド情報をご覧ください。. Schneider Electric PM5000電力計. PowerLogic TM PM5000電力計は、コスト管理用途に最適です。 エネルギー使用の振り分けに必要な測定機能を提供し、テナント測定や下位請求を実行し、省エネ可能な箇所を特定し、機器の効率と使用を最適化し、電気ネットワークの電力品質の高レベル評価を行います。. 3相、ニュートラル及びアースを同時に監視可能 電力特性特定 データ記録 グラフィックディスプレイ、大きな文字、強力なバックライト 分かり易いメニュー テキストは8言語から選択可能 グローバル請求認定付きの非常に正確なデバイス IP52フォント表示 単独の96 x 96 mmのユニット. 用途: コスト管理 - 副請求 / テナントの測定 - 費用振り分け ネットワーク管理 - 基本的電力品質監視 - タイムスタンプ付きの最低 / 最大監視 - アラーム - 賃金監視
注文コード47423469
品番METSEPM5331