デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47423496 品番METSEPM3210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:70mm 、 メータ確度:0.3 %、0.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 シリーズ:PM3200 、 Schneider Electric PM3200電力計. このPowerLogic電力計PM3200は、基本的な測定機能から高度な測定機能まで備えています。 小型でDINレール取り付け型のPM3200を使用すれば、小さな電気キャビネットで主電源とフィーダを監視できるようになります。 この電力計は電流トランスと電圧トランスを組み合わせることで、2、3、4ワイヤシステムを監視できます。 グラフィックディスプレイは操作が分かりやすいので、重要なパラメータに簡単にアクセスできます。. 基本的な用途から高度な用途まで異なるバージョンを用意: PM3200 (品番 ; 841-7759 841-7759 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz - 電力 / 電流需要 - 最小 / 最大 PM3210 (品番 ; 841-7752 841-7752 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - kWhパルス出力 PM3250 (品番 ; 841-7756 841-7756 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - 通信状態を示すLED - Modbus通信用のRS485ポート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする