仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:70mm 、 メータ確度:0.3 %、0.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 シリーズ:PM3200 、 Schneider Electric PM3200電力計. このPowerLogic電力計PM3200は、基本的な測定機能から高度な測定機能まで備えています。 小型でDINレール取り付け型のPM3200を使用すれば、小さな電気キャビネットで主電源とフィーダを監視できるようになります。 この電力計は電流トランスと電圧トランスを組み合わせることで、2、3、4ワイヤシステムを監視できます。 グラフィックディスプレイは操作が分かりやすいので、重要なパラメータに簡単にアクセスできます。. 基本的な用途から高度な用途まで異なるバージョンを用意: PM3200 (品番 ; 841-7759 841-7759 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz - 電力 / 電流需要 - 最小 / 最大 PM3210 (品番 ; 841-7752 841-7752 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - kWhパルス出力 PM3250 (品番 ; 841-7756 841-7756 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - 通信状態を示すLED - Modbus通信用のRS485ポート
RoHS指令(10物質対応)対応