SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
デジタル電力計 Siemens LCD 7KT PAC1600シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47423663
品番
7KT1653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:1 、 深さ:63mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:7KT PAC1600
RoHS指令(10物質対応)
対応