デジタル電力計 Socomec LCD 7桁 パルス出力 Countis E30シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47424056 品番4850 3005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 メータ確度:クラス1 (EN62053-21)、クラスB (EN50470) 、 最小温度:-10℃ 、 シリーズ:Countis E30 、 IEC62053-21、IEC62053-23、IEC61557-12. Countis E30電力計. Countis E30は、三相ネットワークで使用するように設計された、DINレール取り付け型の電力量計です。 最大100 Aに直接接続可能. 3 / 4 ワイヤネットワーク 100 Aまで直接接続可能 有効電力の全体及び一部を測定可能 瞬間的な有効電力を測定可能 前面に計量LEDを装備 接続不良の表示及び修正機能を統合 位相電流とニュートラル電流の切り替えから保護 パルス出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする