デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47424074 品番4850 3010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E50●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする