Socomec
Socomecの 電子部品(オンボード)
Socomecの 能動部品
Socomecの ディスクリート
デジタル電力計 Socomec バックライトLCD パルス出力 A41シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カットアウト高さ:96mm●カットアウト幅:96mm●ディスプレイのタイプ:Backlit LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:95mm●最小温度:-10℃●最大温度:+55℃●シリーズ:A41
注文コード
47424126
品番
48250406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カットアウト高さ:96mm●カットアウト幅:96mm●ディスプレイのタイプ:Backlit LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:95mm●最小温度:-10℃●最大温度:+55℃●シリーズ:A41
RoHS指令(10物質対応)
対応