デバイスサーバ Brainbo×es PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:PoEスイッチ 、 入力数:1 、 バスタイプ:RS-422、RS-485 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 イーサネット-シリアルサーバー. イーサネット-シリアルサーバーとPower over Ethernetを併用すれば、1つ又は2つのシリアルポートにアクセスできます。 最大1,000,000ボーのデータ転送速度と1 Mbit/sラインドライバの組み合わせにより、優れた性能を発揮します。. Power-over-Ethernet-シリアルアダプタ ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 パワーオーバーイーサネット(PoE) データ転送速度: 110 → 1,000,000ボー シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 異なるバージョンが利用可能: 1ポートRS232、品番 ; 877-7253 877-7253 2ポートRS232、品番 ; 877-7256 877-7256 1ポートRS422 / 485、品番 ; 901-1337 901-1337 2ポートRS422 / 485、品番 ; 901-1346 901-1346 注文コード47424135 品番ES-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:PoEスイッチ 、 入力数:1 、 バスタイプ:RS-422、RS-485 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 イーサネット-シリアルサーバー. イーサネット-シリアルサーバーとPower over Ethernetを併用すれば、1つ又は2つのシリアルポートにアクセスできます。 最大1,000,000ボーのデータ転送速度と1 Mbit/sラインドライバの組み合わせにより、優れた性能を発揮します。. Power-over-Ethernet-シリアルアダプタ ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 パワーオーバーイーサネット(PoE) データ転送速度: 110 → 1,000,000ボー シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 異なるバージョンが利用可能: 1ポートRS232、品番 ; 877-7253 877-7253 2ポートRS232、品番 ; 877-7256 877-7256 1ポートRS422 / 485、品番 ; 901-1337 901-1337 2ポートRS422 / 485、品番 ; 901-1346 901-1346 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする