EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(60個)
仕様
EC 41/20/12及びEC 70/35/16コア. 空隙なしのフェライトコア
注文コード
47424738
品番
B66343G0000X127
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EC 41/20/12及びEC 70/35/16コア. 空隙なしのフェライトコア
材質
N27
長さ(mm)
70
幅(mm)
34.6
寸法(mm)
70×34.6×16.8
奥行(mm)
16.8
基準規格
IEC 63093-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
電源トランス
アクセサリタイプ
EC 70
インダクタンス(nH)
3900
コアコンストラクション
-